Digitalna mikrometrska glava 0-1″, 0-1″, Digimatic

Št. art.: 350-357-30
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 350-357-30
EAN/GTIN 4946368696096
Številka proizvajalca 350-357-30
L-število L40010 14662

Opis

Opis:

Mikrometrska glava z merilnim območjem 25 mm in vpenjalnim držalom 10 mm, ki vam ponuja naslednje prednosti Za vgradnjo v nastavke, stroje in merilne naprave. Izmerjene vrednosti so jasno prikazane z ločljivostjo 0,001 mm. Premer vpenjalne gredi: 10 mm

Lastnosti:

Natančnost (µm): ±2 μm (brez napake kvantifikacije)
Merilno območje: 0 - 1

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico