Digitalna mikrometrska glava IP65, 0-25 mm, Digimatic, 12 mm gred

Št. art.: 350-281-30
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 350-281-30
EAN/GTIN 4946368696010
Številka proizvajalca 350-281-30
L-število L40010 11289

Opis

Opis:

Mikrometrska glava s 25 mm merilnim območjem in 12 mm posodo vam ponuja naslednje prednosti: Za vgradnjo v stroje in merilne naprave. Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Odčitke je mogoče jasno odčitati z delitvijo skale 0,001 mm.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 25
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Opombe: IP65
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, 1x baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico