Digitalna mikrometrska glava, 0-25 mm, Digimatic, pritrdilna matica, 10 mm gred

Št. art.: 350-252-30
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 350-252-30
EAN/GTIN 4946368695938
Številka proizvajalca 350-252-30
L-število L40010 11056

Opis

Opis:

Mikrometrska glava z merilnim območjem 25 mm in vpenjalnim držalom 10 mm, ki vam ponuja naslednje prednosti Za vgradnjo v nastavke, stroje in merilne naprave. Izmerjene vrednosti so jasno prikazane z ločljivostjo 0,001 mm. Premer vpenjalne gredi: 10 mm

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 25
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Masa: 662
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, 1x baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico