Elektronske klešče za prijemanje ESD

Št. art.: 35 32 115 ESD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Prijemalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 35 32 115 ESD
    EAN/GTIN 4003773024859
    Številka proizvajalca 35 32 115 ESD
    L-število L70010 1300

    Opis

    Opis:

    • Natančne klešče za fino montažo, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
    • za prijemanje, držanje in upogibanje
    • Ročaji električno razpršeni - razpršeni
    • s pomočjo natančnega spoja
    • gladke oprijemalne površine na tleh
    • Robovi so skrbno odrezani
    • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
    • zrcalni sijaj v kombinaciji s finim oljnim filmom zagotavlja dobro zaščito pred rjo - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov
    • Ročaji z dvobarvnimi večkomponentnimi pokrovi črna/siva

    Lastnosti:

    • Dolžina čeljusti (B): 22,5 mm
    • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 6,5 mm
    • Širina konice (E): 2,0 mm
    • Debelina konice (F): 1,0 mm
    • Širina glave (A): 11,0 mm
    • ESD: da
    • z večkomponentno prevleko
    • zrcalno polirane

    Standard:

    • DIN ISO 9655
    • DIN EN 61 340-5

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico