Elektronske klešče za prijemanje

Št. art.: 35 31 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 35 31 115
EAN/GTIN 4003773016762
Številka proizvajalca 35 31 115
L-število L70010 712

Opis

Opis:

  • Natančne klešče za fino montažo, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
  • za prijemanje, držanje in upogibanje
  • s pomočjo natančnega spoja
  • gladke oprijemalne površine na tleh
  • Robovi so skrbno odrezani
  • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
  • poliranje ali zrcalno poliranje v kombinaciji s finim oljnim filmom zagotavlja dobro zaščito pred rjo - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti (B): 22,5 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 6,5 mm
  • Širina konice (E): 2,0 mm
  • Debelina konice (F): 1,0 mm
  • Širina glave (A): 11,0 mm
  • z nedrsečo prevleko iz umetne mase
  • zrcalno polirane