Ženska UV majica z visoko vidljivostjo in dolgimi rokavi XS

Št. art.: 348510133300XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva high vis gelb
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilna majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 348510133300XS
EAN/GTIN 7330509645307
Številka proizvajalca 348510133300XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, pletenina s ptičjim očesom, ki odvaja vlago, preprečuje nastanek neprijetnih vonjav, zaščita pred UV-žarki, 130 g/m²

Podrobnosti
V vrat
Ventilator na strani

Žepi
Dolgi rokavi

Funkcionalnost
Ženski kroj
Material z UV zaščito

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Opis:

  • Ženska majica z dolgimi rokavi in visoko vidljivostjo iz lahkega materiala, ki odvaja vlago
  • Široki raztegljivi prenosni odsevniki zagotavljajo visoko vidljivost in optimalno svobodo gibanja
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471, XS-M razred 2, L->: razred 3, zaščitna oblačila za visoko vidljivost in EN 13758-2 UPF 40+

Standard:

  • Combination Certification C ->M
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico