Multinorm majica z dolgimi rokavi High Vis Yellow L

Št. art.: 348117613300L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilna majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 348117613300L
EAN/GTIN 7330509725832
Številka proizvajalca 348117613300L

Opis

Izvedba:


Glavni material
48 % modakril, 42 % bombaž, 5 % aramid, 3 % poliamid, 2 % antistatična vlakna, interlock, odporen proti ognju, antistatičen, 250 g/m²

Podrobnosti
Kolesast vrat, Manšete za vrat
Vzven nalepke za certificiranje

Zaključek
Zapestnica na koncu rokava

Reflex
Tiskani odsevni trak, 50 mm široki odsevni trakovi, odporni proti ognju, rezani odsevni trakovi

Opis:

  • Majica z dolgimi rokavi v barvi visoke vidljivosti in z negorljivimi lastnostmi
  • Majica ima manšete, segmentne odsevne prenose na telesu in rokavih, vgrajen raztegljiv material pa omogoča popolno svobodo gibanja
  • Certificirana po EN 1149-5, EN ISO 20471, razred 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, razred 1
  • ATPV: Vrednost: 13,1 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico