Izvedba:
Glavni material
48 % modakril, 42 % bombaž, 5 % aramid, 3 % poliamid, 2 % antistatična vlakna, interlock, odporen proti ognju, antistatičen, 250 g/m²
Podrobnosti
Kolesast vrat, Manšete za vrat
Vzven nalepke za certificiranje
Zaključek
Zapestnica na koncu rokava
Reflex
Tiskani odsevni trak, 50 mm široki odsevni trakovi, odporni proti ognju, rezani odsevni trakovi
Opis:
- Majica z dolgimi rokavi v barvi visoke vidljivosti in z negorljivimi lastnostmi
- Majica ima manšete, segmentne odsevne prenose na telesu in rokavih, vgrajen raztegljiv material pa omogoča popolno svobodo gibanja
- Certificirana po EN 1149-5, EN ISO 20471, razred 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, razred 1
- ATPV: Vrednost: 13,1 cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²