Multinorm majica High Vis Yellow XXXL

Št. art.: 348017613300XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis gelb
    Univerzalna velikost 3XL
    Vrsta izdelka Opozorilna majica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 348017613300XXXL
    EAN/GTIN 7330509725818
    Številka proizvajalca 348017613300XXXL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    48 % modakril, 42 % bombaž, 5 % aramid, 3 % poliamid, 2 % antistatična vlakna, interlock, odporen proti ognju, antistatičen, 250 g/m²

    Podrobnosti
    Kolesast vrat
    Zunanje certifikacijske oznake

    Reflex
    Tiskani odsevni trak, 50 mm široki odsevni trakovi, odporni na ogenj, rezani

    Opis:

    • Negorljiva majica hi-vis
    • izdelana iz fine, mehke tkanine
    • Certificirana po standardih EN 1149-5, EN ISO 20471, razred 2, EN ISO 14116, indeks 3

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico