Ženska majica M

Št. art.: 347910429956M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz / rot
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka T-Shirt

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 347910429956M
EAN/GTIN 7330509696675
Številka proizvajalca 347910429956M

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, single jersey, 150 g/m²

Podrobnosti
Pleten vrat, okrogel vrat
Ojačan ramenski šiv, ojačan vratni šiv

Funkcionalnost
Ženski kroj, zožen pas

Opis:

  • Dvooblična majica, oblikovana za žensko postavo
  • Izvrstno osnovno oblačilo za zaposlene za promocijo vašega podjetja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico