Klešče za vodno črpalko 16″

Št. art.: 3464083
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3464083
EAN/GTIN 4010886976661
Številka proizvajalca 3464083

Opis

Opis:

  • Rahlo ukrivljena oblika ročaja in povečana kontaktna površina na roko omogočata udobno rokovanje pod trajnimi obremenitvami
  • prilagoditev velikosti obdelovanca s pomočjo potisnega gumba
  • zmanjša tveganje poškodb z zaščito vpenjanja Nastavitev s potisnim gumbom omogoča enostavno in varno pritrditev na obdelovanec Samovpenjanje
  • z obračanjem
  • zob Gripper zobje dodatno induktivno utrjene
  • ozke klešče za Delo na težko dostopnih mestih
  • žareče kovane iz visokokakovostnega GEDORE chrome-vanadium posebnega jekla
  • 14-smerno nastavljiva
  • različica TL z modrimi namočeno proti zdrsu ročajev in pobarvana z visokokakovostnim kovinskim lakom za privlačen, dolgotrajen videz
  • . 110 mm
  • zasnova v skladu z DIN ISO 8976 obrazec C..

Lastnosti:

  • 1000 V izolacija: Brez
  • Število nastavitvenih položajev: 14
  • Navodila za odstranjevanje na orodju: Brez
  • Vrste sklepov: skozi spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 400 mm
  • Zasnova ročaja: potopno izolirano
  • Barva ročaja: Modra barva
  • Velikost [palec]: 16
  • Postopek kaljenja: Indukcijsko utrjena
  • Material: kaljeno jeklo
  • Neto teža [kg]: 1,14 kg
  • Standard: DIN ISO 8976 - Oblika C
  • Površinska obdelava: kromirano
  • Na voljo je registracija REACH: Brez
  • Razpon [palec]: 4
  • Razpon [mm]: 110 mm
  • Certifikat VDE: Brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico