Force stranski rezalnik ameriški model

Št. art.: 3463745
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3463745
EAN/GTIN 4010886976203
Številka proizvajalca 3463745

Opis

Opis:

  • Zasnova v skladu z DIN ISO 5749
  • velik učinek vzvoda za lahno rezanje
  • GEDORE posebno kaljeno jeklo, kovano, oljeno kaljeno in kaljeno
  • induktivno utrjeno rezalno robovi (63 - 65 HRC) omogočajo konstantno zmogljivost rezanja v daljšem časovnem obdobju.
  • Najvišja zmogljivost rezanja z manj napora zaradi optimalnega medsebojnega delovanja rezalne geometrije, ekscentričnega kovičnega ležaja in ergonomske oblike ročaja.
  • Različica JC = kromirana, s 2-komponentnimi oprijemalnimi rokavi
  • različica TL = jekleno siva, z modrimi oblikovanimi protizdrsnimi ročaji
  • različica TC = kromirana, z modrimi oblikovanimi ročaji

Lastnosti:

  • Izvedba brez iskrenja: Brez
  • Faza: s
  • Vrste sklepov: Površinsko nameščen spoj
  • Skupna širina [mm]: 53 mm
  • Skupna višina [mm]: 14 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Zasnova ročaja: potopno izolirano
  • Barva ročaja: Modra barva
  • Postopek kaljenja: Indukcijsko utrjena
  • Širina glave 1 [mm]: 26,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 22,6 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • z rezalnim robom: Da
  • Neto teža [kg]: 0,225 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Površinska obdelava: kromirano
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 22,6 mm
  • Vrednosti rezanja: Srednje trda žica: 3,8 mm / 7 AWG; trda žica: 2,7 mm / 10 AWG; klavirska žica: 2,2 mm / 11 AWG

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico