Kombinirane klešče nemški model

Št. art.: 3463125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 3463125
    EAN/GTIN 4010886976005
    Številka proizvajalca 3463125

    Opis

    Opis:

    • Različica po DIN ISO 5746
    • ojačana izvedba, za trdo neprekinjeno uporabo
    • pritrjena rezalna škatla
    • za okrogle in ravne materiale
    • za srednje trde žice 1,6 mm
    • visoko ležeči, induktivno utrjeni natančni rezalni robovi, rezalna trdota 62 - 64 HRC
    • GEDORE posebno kaljeno jeklo, kovano, oljeno in kaljeno
    • Verzija JC = kromirano, s 2-komponentnimi ročaji različica TL =
    • jekleno siva, Z modrimi zasenčenimi protizdrsnimi ročaji
    • različica TC = kromirana, z modrimi pokrovi za zasenčene ročaje

    Lastnosti:

    • Izvedba brez iskrenja: Brez
    • Oblika čeljusti: Ploščate čeljusti
    • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 34 mm
    • Faza: s
    • Vrste sklepov: vstavljen spoj
    • Skupna širina [mm]: 49 mm
    • Skupna višina [mm]: 13 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 160 mm
    • Zasnova ročaja: potopno izolirano
    • Barva ročaja: Modra barva
    • Postopek kaljenja: Indukcijsko utrjena
    • Širina glave 1 [mm]: 23,0 mm
    • Debelina glave T1 [mm]: 10,8 mm
    • Material: kaljeno jeklo
    • z rezalnim robom: Da
    • Neto teža [kg]: 0,173 kg
    • Standard: DIN ISO 5746
    • Površinska obdelava: kromirano
    • Oblika rezalnega roba: s faseto
    • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
    • Vrednosti rezanja: Mehka žica: 4 mm / 6 AWG; srednje trda žica: 3,1 mm / 8 AWG; trda žica: 2 mm / 12 AWG; Cu kabel, prečni prerez: 16 mm²; večžilni kabel Ø: 10 mm
    • Središčna širina W4 [mm]: 5,8 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico