Več klešč z rezalnim robom, nazobčano, ravno obliko

Št. art.: 3463109
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 3463109
    EAN/GTIN 4010886975985
    Številka proizvajalca 3463109

    Opis

    Opis:

    • Večfunkcijske klešče za mehanske in elektronske aplikacije,
    • ki imajo, rezanje, odstranjevanje, stiskanje, upogibanje, Zvijanje in stiskanje
    • ploščatih okroglih čeljusti, prijemne površine ravne, nazobčane
    • induktivno utrjene precizne rezalne robove, trdota rezanja 62 - 64 HRC
    • za srednje trdo žico 1,6 mm in mehka žica do 3 mm
    • stiskanje od 0,5 do 2,5 mm² za odstranjevanje kablov od 0,5 do 2,5 mm²
    • GEDORE posebno kaljeno jeklo, kovano,
    • Dodatno induktivno utrjeni rezalni rob JC = kromiran
    • s 2-komponentnim ročajem
    • različica TL = jekleno siva, z modro-potopljenimi protizdrsnimi ročaji različica TC = kromirano, z modro-zasenčenimi ročaji

    Lastnosti:

    • Izvedba brez iskrenja: Brez
    • Oblika čeljusti: Ploščate okrogle čeljusti
    • Faza: s
    • Vrste sklepov: vstavljen spoj
    • Skupna širina [mm]: 51 mm
    • Skupna višina [mm]: 13 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
    • Zasnova ročaja: potopno izolirano
    • Barva ročaja: Modra barva
    • Postopek kaljenja: Indukcijsko utrjena
    • Material: kaljeno jeklo
    • z rezalnim robom: Da
    • Neto teža [kg]: 0,16 kg
    • Površinska obdelava: kromirano
    • Oblika rezalnega roba: s faseto
    • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
    • Vrednosti rezanja: Srednje trda žica: 3 mm / 9 AWG; trda žica: 1,6 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico