Mehanske klešče brez rezalnega roba, 30° pod kotom

Št. art.: 3463036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 3463036
    EAN/GTIN 4010886975930
    Številka proizvajalca 3463036
    L-število L60160 6442

    Opis

    Opis:

    • 30° poševne ploske čeljusti, križno zobate prijemne površine s fino konico
    • Optimalna varnost pri zajemanju, pozicioniranju in rahljanju okroglih, ovalnih in kotnih predmetov
    • za svečke in vse vrste cevi (npr. Cevi za hlajenje)
    • GEDORE posebno kaljeno jeklo, kapljično kovano, oljno utrjeno in kaljeno Verzija JC = kromirano, s 2-komponentnimi ročaji različica TC = kromirano
    • Z modrimi ročicami

    Lastnosti:

    • Izvedba brez iskrenja: Brez
    • Oblika čeljusti: Ploščate okrogle čeljusti
    • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 68 mm
    • Vrste sklepov: vstavljen spoj
    • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
    • Zasnova ročaja: potopno izolirano
    • Barva ročaja: Modra barva
    • Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
    • Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
    • Material: kaljeno jeklo
    • Neto teža [kg]: 0,234 kg
    • Površinska obdelava: kromirano
    • Debelina konice: 2,8 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico