Mehanske klešče ger. 200 mm potopno izolirano

Št. art.: 3463028
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3463028
EAN/GTIN 4010886975923
Številka proizvajalca 3463028

Opis

Opis:

  • Zasnova v skladu z DIN ISO 5745
  • ploščate okrogle čeljusti, križno zobate prijemne površine
  • za držanje, prijemanje in upogibanje
  • s fino konico, za varno delo tudi v zaprtih pogojih
  • GEDORE posebno kaljeno jeklo, kapljično kovano, oljeno in kaljeno Verzija JC = kromirano, s 2-komponentnimi oprijemalnimi
  • rokavi različica TL = jekleno siva, z modrimi oblikovanimi protizdrsnimi ročaji različica TC = kromirano
  • Z modrimi ročicami

Lastnosti:

  • Izvedba brez iskrenja: Brez
  • Oblika čeljusti: Ploščate okrogle čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 75,7 mm
  • Navodila za odstranjevanje na orodju: Brez
  • Vrste sklepov: vstavljen spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Zasnova ročaja: potopno izolirano
  • Barva ročaja: Modra barva
  • Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
  • Neto teža [kg]: 0,201 kg
  • Standard: DIN ISO 5745
  • Površinska obdelava: kromirano
  • Središčna širina W4 [mm]: 3,7 mm
  • Debelina konice: 2,8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico