Klešče iz 3 kosov

Št. art.: 3462781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 3462781
    EAN/GTIN 4010886975893
    Številka proizvajalca 3462781

    Opis

    Opis:

    • Praktična namestitev v okolju prijazni kartonski embalaži
    • različica TC = kromirana, z modro-zasenčenimi pokrovi ročaja

    Lastnosti:

    • 1000 V izolacija: Brez
    • Skupna širina [mm]: 156 mm
    • Skupna višina [mm]: 30 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
    • Zasnova ročaja: potopno izolirano
    • Barva ročaja: Modra barva
    • Neto teža [kg]: 0,88 kg
    • Na voljo je registracija REACH: Brez
    • Certifikat VDE: Brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico