Opis:
Velike dimenzije PREMIUM ventilatorskih koles zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, neprekinjeno strojno obdelavo in krajši čas menjave koles. Primerni so za uporaba v ročnih strojih s fleksibilnimi jaški, kot tudi na stacionarnih polirnih strojih. Velik premer poveča kontaktno površino in ustvari bolj enakomeren vzorec brušenja v primerjavi s podobnimi orodji z manjšimi dimenzijami, kar omogoča tudi uporabo na velikih površinah. Razporeditev rezil zagotavlja neprekinjeno obrabo abrazivne tkanine in stalno izpostavljenost novim abrazivnim zrnom, hkrati pa ohranja visoko in stalno zmogljivost brušenja skozi celotno življenjsko dobo orodja. Kolesa ventilatorja združujejo prilagodljivost z odlično prilagodljivostjo na nepravilne konture. Poleg tega močno prezračevanje med strojno obdelavo preprečuje pregrevanje delovne površine, kar ima za posledico odlične rezultate pri številnih aplikacijah. Rebra za brušenje korunda so radialno nameščena okoli osi orodja. Izvrtina je ojačana s kovinskim obročem s spremenljivimi dimenzijami glede na premer kolesa, kar omogoča varno namestitev kolesa na brusni stroj s pomočjo ustrezne redukcijske prirobnice.
Lastnosti:
- Oblika: Tkivni disk
- Ustreznost materiala: Neželezne kovine, jeklo, nerjavno jeklo, plastika/PVC
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: C X A-P A80
- dimenzija (D x G x v): 165 x 25 x 25,4 mm
- Premer: 165 mm
- Debelina: 25 mm
- Izvrtina: 25,4 mm
- Velikost zrnja: 80
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Dolga življenjska doba orodja in stalni rezultati
- Skrajšani časi menjave kolesa
- Odlična zmogljivost brušenja
- Fleksibilnost in prilagodljivost
- Močno prezračevanje med strojno obdelavo, s čimer se zmanjša toplotna obremenitev
Uporaba:
- Dodelava velikih ravnih, konkavnih ali konveksnih profiliranih površin
- brušenje notranjih in zunanjih površin posod, posod, cevi
- Zaključna dela z nepravilnimi profili, kot so ročaji, pribor, žigosani deli, odstranjevanje in čiščenje zvarov
Priporočilo:
- Pri uporabi koles ventilatorja upoštevajte smer vrtenja, ki jo določa stran lamel z oznako brusno sredstvo na površini. Poleg tega je treba uporabiti nizek kontaktni tlak.
- podajanje obdelovanega obdelovanca je treba izvesti v nasprotni smeri vrtenja kolesa. Če se nepravilno uporablja, je zmogljivost zmanjšana in obstaja nevarnost zloma koles.
Posebnosti:
- Nizka toplotna obremenitev
- Skrajšani časi menjave kolesa
- Dolga življenjska doba orodja