Opis:
PREMIUM netkane plošče iz Tyrolita navdušujejo z najdaljšim možnim življenjska doba zahvaljujoč njihovi impregnaciji, kar pomeni, da je abrazivno zrnje tudi znotraj flisa. Ne glede na to, ali čistite zvare, odstranjujete rjo, strojno barvate ali polirate površine - ponujamo pravi izdelek za vsako uporabo. Poleg tega kot uporabnik izkoristite odlično prilagodljivost netkanih listov na površino.
Lastnosti:
- Oblika: NETKANA pločevina
- Ustreznost materiala: Jeklo, les, plastika / PVC, nerjavno jeklo, lito železo,
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZELO DOBRO
- dimenzija (D x v): 120 x 280 mm
- Debelina: 120 mm
- Izvrtina: 280 mm
- Velikost zrnja: 60
- Orodje za: Ročna naprava brušenje
Prednosti:
- Maksimalna življenjska doba zahvaljujoč 100% impregnaciji - zrnje je zato tudi znotraj brusna koprena
- Različne specifikacije omogočajo čiščenje zvarov do poliranja površin
- Zelo fleksibilna konstrukcija – flis se odlično prilagaja površini
Uporaba:
- Čiščenje in urejanje površin z napravo nihajni brusilnik ali ročno
Priporočilo:
- GROBA/A Medium za čiščenje zvarov, odstranjevanje rje in premazov ter enostavno posnemanje robov
- GLOBA za obdelavo barve in laka, za čiščenje komponent stroja in za končno obdelavo
- ZELO FINA / ULTRA FINA za dodelavo različnih obdelovancev
- Velikost zrn 60/80: Za bolj grobo površinsko obdelavo
- Velikost zrn 120/180: Za fino površinsko obdelavo
Posebnosti:
- Najboljši površinski rezultati in življenjska doba
- Brez oznak na valjih
- Udobno delo