VLIES zvitek 120x10M A GP-GREEN PREMIUM univerzalna uporaba

Št. art.: 34598356
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rolka brúsneho rúna

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34598356
EAN/GTIN 8024406531076
Številka proizvajalca 34598356
L-število L50140 2745

Opis

Opis:

VRHUNSKI netkani valji Tyrolita navdušujejo z najdaljšim možnim življenjska doba, kar pomeni, da se brusno zrnje nahaja tudi v flisu. Ne glede na to, ali čistite zvare, odstranjujete rjo, strojno barvate ali polirate površine - ponujamo pravi izdelek za vsako uporabo. Poleg tega kot uporabnik izkoristite odlično prilagodljivost flisa na površino.

Lastnosti:

  • Oblika: NETKANI zvitek
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: GP ZELENA
  • dimenzija (D x v): 120 x 10 mm
  • Debelina: 120 mm
  • Izvrtina: 10 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, les, plastika / PVC, lito železo,
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Maksimalna življenjska doba zahvaljujoč 100% impregnaciji - zato je pesek nameščen tudi v brusilnem flisu
  • Različne specifikacije omogočajo čiščenje zvarov do poliranja površin
  • Zelo fleksibilna konstrukcija – flis se odlično prilagaja površini

Uporaba:

  • Čiščenje in urejanje površin z napravo nihajni brusilnik ali ročno

Priporočilo:

  • GROBA/A Medium za čiščenje zvarov, odstranjevanje rje in premazov ter enostavno posnemanje robov
  • GLOBA za obdelavo barve in laka, za čiščenje komponent stroja in za končno obdelavo
  • ZELO FINA / ULTRA FINA za dodelavo različnih obdelovancev
  • Velikost zrn 60/80: Za bolj grobo površinsko obdelavo
  • Velikost zrn 120/180: Za fino površinsko obdelavo

Posebnosti:
  • Najboljši površinski rezultati in življenjska doba
  • Brez oznak na valjih
  • Udobno delo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico