Opis:
VRHUNSKI diski za hitro menjavo s keramičnim granulatom in zgornjim vezavo z aktivnim brušenjem omogočajo maksimalno odstranjevanje materiala pri aplikacijah z visokim kontaktnim tlakom. Uporaba dodatnega premaza se uporablja za odstranjevanje materiala brez pregrevanja površine, ki jo je treba strojno obdelati, in hkrati zmanjša zamašitev diska. Zaradi tega je ta izdelek popoln za obdelavo nerjavečega jekla, saj dodatni sloj doseže hladilni učinek in tako preprečuje razbarvanje obdelovanec. V primerjavi s cirkonijevo različico je uporabljeno keramično zrnje še bolj poenostavljeno, agresivno in omogoča hitrejše odstranjevanje. Močan odgovornost in visokokakovostni brusno sredstvo zagotavljata odličen življenjska doba. Ta izdelek je na voljo v dveh različnih vpenjalnih sistemih za vse vrste orodij.
Lastnosti:
- Oblika: Plošča za hitro sprostitev IZ TKANINE
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: CA-P92 PE XY CA80
- dimenzija (NAPRAVA D x): 51 x s mm
- Premer: 51 mm
- Velikost zrnja: 80
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Odličen življenjska doba, rezanje in stabilnost robov
- Dodatna prevleka hladi in preprečuje razbarvanje nerjavečega jekla
- Idealno za majhna območja
- Maksimalno odstranjevanje materiala v najkrajšem možnem času
Uporaba:
- Za opravila z visokim odstranjevanjem materiala in visoko hitrostjo obdelave (odstranjevanje majhnih rezin, varilnih mest ali varjenja grb)
Priporočilo:
- Sistem R z zunanjim navojem na brusni disk: Večja lepilna površina zagotavlja večjo odpornost proti mehanskim obremenitvam v primerjavi s sistemom S.
- Velikost zrnja 36/40/50/60 za maksimalno odstranitev
- Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo
Posebnosti:
- Idealno za nerjaveče jeklo in aluminij
- Visoka stabilnost zaradi robustne konstrukcije
- Za težko dostopna mesta