Opis:
VRHUNSKE plošče za hitro menjavo iz cirkonija Visoka zmogljivost s hitrim vpenjalnim sistemom omogočajo večje odstranjevanje materiala pri aplikacijah z visokim kontaktnim tlakom. Uporaba dodatnega premaza se uporablja za odstranjevanje materiala brez pregrevanja površine, ki jo je treba strojno obdelati, in hkrati zmanjša zamašitev diska. Zaradi tega je ta izdelek popoln za obdelavo nerjavečega jekla, saj dodatni sloj doseže hladilni učinek in tako preprečuje razbarvanje obdelovanec. Za cirkonij je značilna visoka žilavost, kar vodi do jasno izboljšane odpornosti diskov. Izjemna odgovornost in visoke kakovosti brusno sredstvo zagotavljajo Long življenjska doba. Ta izdelek je na voljo v dveh različnih vpenjalnih sistemih za vse vrste orodij.
Lastnosti:
- Oblika: Plošča za hitro sprostitev IZ TKANINE
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZA-P48 PE XY ZA120
- dimenzija (NAPRAVA D x): 38 x R mm
- Premer: 38 mm
- Velikost zrnja: 120
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, neželezne kovine
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Dodatna prevleka hladi in preprečuje razbarvanje nerjavečega jekla
- Povečano odstranjevanje materiala
- Visoka žilavost cirkonija vodi do izboljšane odpornosti
- Idealno za majhna območja
- Dolga življenjska doba in visoka stabilnost roba zaradi robustne konstrukcije
Uporaba:
- Za opravila z visokim odstranjevanjem materiala in visoko hitrostjo obdelave (odstranjevanje majhnih rezin, varilnih mest ali varjenja grb)
Priporočilo:
- Sistem R z zunanjim navojem na brusni disk: Večja lepilna površina zagotavlja večjo odpornost proti mehanskim obremenitvam v primerjavi s sistemom S.
- Velikost zrnja 36/40/50/60 za maksimalno odstranitev
- Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo
Posebnosti:
- Idealno za nerjaveče jeklo in aluminij
- Visoka stabilnost zaradi robustne konstrukcije
- Za težko dostopna mesta