Opis:
VRHUNSKI cirkonijevi diski Quick-Change s hitrim vpenjalnim sistemom omogočajo večje odstranjevanje materiala pri aplikacijah z visokim kontaktnim tlakom. Za cirkonij je značilna posebna žilavost, kar vodi do jasno izboljšane odpornosti diskov. Mehansko zaklepanje stekla zagotavlja varno pritrditev, ki se med delom ne sme odviti ali premikati, in omogoča hitro in enostavno zamenjavo stekla. Izjemna odgovornost in visoke kakovosti brusno sredstvo zagotavljajo Long življenjska doba. Ta izdelek je na voljo v dveh različnih vpenjalnih sistemih za vse vrste orodij.
Lastnosti:
- Oblika: Plošča za hitro sprostitev IZ TKANINE
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZA-P43 PE Y ZA36
- dimenzija (NAPRAVA D x): 76 x R mm
- Premer: 76 mm
- Velikost zrnja: 36
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Povečano odstranjevanje materiala
- Visoka žilavost cirkonija vodi do izboljšane odpornosti
- Idealno za majhna območja
- Long življenjska doba
Uporaba:
- Za izdelavo kalupov in modelov, avtomobilsko gradnjo in popravilo avtomobilov, vesoljsko industrijo, proizvodnjo majhnih zabojnikov in opreme
Priporočilo:
- Sistem R z zunanjim navojem na brusni disk: Večja lepilna površina zagotavlja večjo odpornost proti mehanskim obremenitvam v primerjavi s sistemom S.
- Velikost zrnja 36/40/50/60 za maksimalno odstranitev
- Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo
Posebnosti:
- Idealno za jeklo
- Visoka stabilnost zaradi robustne konstrukcije
- Enostavno rokovanje