Opis:
VRHUNSKE plošče za hitro menjavo iz aluminijevega oksida s hitro sprostitvenim vpenjalnim sistemom so idealna rešitev za čelne aplikacije na majhnih površinah in v ozkih prostorih. Mehansko zaklepanje stekla zagotavlja varno pritrditev, ki se med delom ne sme odviti ali premikati, in omogoča hitro in enostavno zamenjavo stekla. Izjemna odgovornost in visoke kakovosti brusno sredstvo zagotavljajo Long življenjska doba. Ta izdelek je na voljo v dveh različnih vpenjalnih sistemih za vse vrste orodij. brusni disk se poveže z najlonskim vijakom, ki omogoča hitro vpenjanje na oporni brusni krožnik.
Lastnosti:
- Oblika: Plošča za hitro sprostitev IZ TKANINE
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A-P01 PE XY A60
- dimenzija (NAPRAVA D x): 51 x R mm
- Premer: 51 mm
- Velikost zrnja: 60
- Ustreznost materiala: Jeklo, plastika / PVC, neželezne kovine, les
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Odlična vrednost za denar
- Splošno uporaben
- Idealno za majhna območja
- Long življenjska doba
Uporaba:
- Za izdelavo kalupov in modelov, avtomobilsko gradnjo in popravilo avtomobilov, vesoljsko industrijo, proizvodnjo majhnih zabojnikov in opreme
Priporočilo:
- Sistem R z zunanjim navojem na brusni disk: Večja lepilna površina zagotavlja večjo odpornost proti mehanskim obremenitvam v primerjavi s sistemom S. sistem je združljiv s podpornimi ploščami podobnih konkurenčnih izdelkov.
- Velikost zrnja 36/40/50/60 za maksimalno odstranitev
- Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo
Posebnosti:
- Lahko se uporablja na različnih materialih
- Visoka stabilnost zaradi robustne konstrukcije
- Za težko dostopna mesta