3/4″ 8-delni komplet izvijačev

Št. art.: 3459209
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3459209
EAN/GTIN 4010886974940
Številka proizvajalca 3459209
L-število L60160 6460

Opis

Opis:

  • 8 močnostni izvijači, primerni za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
  • z notranjim kvadratnim pogonom v skladu z DIN 3121 - G 20, ISO 1174
  • površinsko fosfatirano
  • v plastični škatli

Lastnosti:

  • 1000 V izolacija: Brez
  • Pritrditev pogona, kvadratna [metrična]: 20,0 mm
  • Pritrditev pogona, kvadratna [imperialna]: 3/4″
  • oblikovanje: V plastičnem ohišju
  • Vrsta sprožitve: Ročno in strojno upravljanje
  • Navodila za odstranjevanje na orodju: Brez
  • Barvna oznaka: Brez
  • Skupna širina [mm]: 285 mm
  • Skupna višina [mm]: 80 mm
  • Skupna globina [mm]: 221 mm
  • Material: jeklo
  • Neto teža [kg]: 3,36 kg
  • Standard: DIN 3121 - H 20; ISO 1174
  • Površinska obdelava: Fosfatiran
  • Na voljo je registracija REACH: Brez
  • Varnostna ključavnica: zadrževalni obroč in zatič
  • Certifikat VDE: Brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico