DDL-HH-FAST CUT suho jedro 102x320x11/4″ PREMIUM Universal

Št. art.: 34583616
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lochschneider; Steinbohrer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34583616
EAN/GTIN 9003173134771
Številka proizvajalca 34583616

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: HOHLTR 50115 DN DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 24 - 3,5 - 11,3
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 102 x 320 x 11/4″ mm
  • Premer: 102 mm
  • Debelina: 320 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico