Hitrovpenjalni kolut 38xR VERY-FINE za jeklo/nezaščitno jeklo/NE kovino/les

Št. art.: 34580581
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 34580581
EAN/GTIN 8024406023199
Številka proizvajalca 34580581

Opis

Opis:

PREMIUM SCM Quick-Change diski za mini kotni brusilnik bistveno poenostavijo površinsko obdelavo najrazličnejših obdelovancev. Enostavno rokovanje in najhitrejši montaža plošč skrajšata čas obdelave za večkrat. Najboljše rezultate površine lahko dosežete v najkrajšem možnem času in shranite celotne delovne korake. To se doseže tudi z najvišjimi stopnjami odstranjevanja pri zmanjševanju globine hrapavosti, odstranjevanju potemnelih, glajenju površin ter čiščenju in odstranjevanju zvarov.

Lastnosti:

  • Oblika: NETKANA podložka za hitro sprostitev
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: SCM JE ZELO LEP
  • dimenzija (NAPRAVA D x): 38 x R mm
  • Premer: 38 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Ustreznost materiala: Nerjaveče jeklo, plastika / PVC, barvne kovine, jeklo, les
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Najhitrejši čas obdelave zahvaljujoč enostavnemu ravnanju in montaža
  • Vsestransko področje uporabe omogoča prihranek 1-3 delovnih korakov
  • Najboljši življenjska doba in zelo dobra odstranitev zalog

Uporaba:

  • Za zmanjšanje globine hrapavosti, glajenje površin ter čiščenje in odstranjevanje zvarov na širokem naboru materialov
  • Idealno za težko dostopna območja

Priporočilo:

  • ″EKSTRA GROBI/EKSTRA Medium″ pesek za čiščenje, odstranjevanje rje, posnemanje robov in enostavno odstranjevanje
  • ″GROBI″ pesek za čiščenje, odstranjevanje rje, odstranjevanje premazov in ″končni zaključek″
  • Pesek ″Medium″ za enostavno čiščenje, posnemanje robov in končno obdelavo
  • Žito ″ZELO FINO″ kot zadnji korak

Posebnosti:
  • Najkrajši čas obdelave in prihranek delovnih korakov
  • Najboljši življenjska doba
  • Največja odstranitev zalog

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico