Opis:
VRHUNSKI valovit valj Tyrolita je sestavljen iz več močno valovitih netkanih brusnih trakov, ki so naviti okoli plastičnega jedra (19 mm izvrtine). Valovita razporeditev brusilnega flisa je idealna za podlogo površin brez robov in zagotavlja dosledno hladno površinsko obdelavo. Poleg tega ta valj uporabniku nudi nizko raven hrupa z najvišjim udobjem delovanja.
Lastnosti:
- Oblika: Laminiran disk
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: VL-W FINE A0
- dimenzija (D x G x v): 100 x 100 x 19,1 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 100 mm
- Izvrtina: 19,1 mm
- Velikost zrnja: 50
- Orodje za: Stroj za satiniranje
Prednosti:
- Hladna končna obdelava površine
- Popolnoma primeren za neporavnane podloge
- Visoko udobje pri uporabi
- Nizka raven hrupa
Uporaba:
- Matiranje in nasičenje kovinskih površin (zlasti nerjavnega jekla), matiranje barvnih kovin, enostavno brušenje in čiščenje kovinskih listov, popravilo postopkov brušenja v zgornjem toku, kompenzacija rahlih prask in še veliko več