Lamelni disk 60x40-6x40 A FEIN PREMIUM jeklo/neželezno jeklo/neželezne kovine

Št. art.: 34557452
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34557452
EAN/GTIN 8024406010816
Številka proizvajalca 34557452

Opis

Opis:

PREMIUM netkani svinčniki za premi brusilnik so na voljo v različnih izvedbah in izpolnjujejo vse zahteve površinske obdelave z lahkoto. Odlikuje jih maksimalna življenjska doba in prilagodljivost, zaradi česar so idealni za delo na težko dostopnih območjih. S tem izdelkom vam nikoli več ni treba skrbeti za kakršne koli spremembe lastnosti površine in lahko učinkovito obdelujete zahtevne obdelovance. Zaradi velikega števila velikosti zrn je mogoče doseči različne površinske strukture in hrapavost.

Lastnosti:

  • Oblika: Netkani žepni svinčnik za ostrenje
  • Ustreznost materiala: Neželezne kovine, jeklo, nerjavno jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: V REDU
  • dimenzija (D x D): 60 x 40 mm
  • Premer: 60 mm
  • Debelina: 40 mm
  • Velikost zrnja: 50
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi velikega števila velikosti zrn je mogoče doseči različno hrapavost
  • Idealno za urejanje težko dostopnih območij
  • Najvišja življenjska doba
  • Obdelava materiala brez spreminjanja kakovosti površine

Uporaba:

  • Za dodelavo jekla, nerjavnega jekla in barvnih kovin

Priporočilo:

  • Netkani svinčniki z brusna tkanina (VL-C) za večji odvzem zalog
  • Netkani svinčniki brez brusna tkanina za fino delo
  • Uporaba nastavljivih ravnih brusilnikov

Posebnosti:
  • Maksimalna življenjska doba
  • Idealno za urejanje težko dostopnih območij
  • Brez sprememb v površinski obdelavi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico