Nadomestni vijak za vpenjalo za žagine liste 32 mm

Št. art.: 345566 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ žaginega lista d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ žaginega lista d1 32 mm
Velikost navoja M6
Pogonski profil 6-kotni izvijač
Zev ključa 3 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 345566 32
EAN/GTIN 2050001785091
Številka proizvajalca 345566 32

Opis

Primerno za:

Vpenjala za žagin list art. 345510 in 345555.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico