Tirolit karbidni čelni frez 52ZYA-S 12x25-6x70 MX-HPC PREMIUM jeklo/neželezno jeklo/litina

Št. art.: 34551599
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34551599
EAN/GTIN 9003173117477
Številka proizvajalca 34551599

Opis

Opis:

S PRVOVRSTNIMI karbidnimi rezkarji HPC (visokozmogljiva prevleka) za premi brusilnik tirolit dosega izjemno raven zmogljivosti. Novo razvita geometrija rezalnih robov zagotavlja maksimalno obstojnost orodja in najboljše rezultate pri vseh vrstah jekla. Poleg tega so karbidni rezkarji opremljeni z najsodobnejšim premazom, zaradi česar je ta rezkar edinstven zaradi svoje edinstvene barvne kombinacije. Orodja so še težja in imajo bolj gladko površino. Kombinacija nove, edinstvene geometrije in najsodobnejše tehnologije premazov zagotavlja največjo produktivnost – v primerjavi z drugimi premium karbidnimi rezkarji se hitrost odstranjevanja podvoji.

Lastnosti:

  • Oblika: 52 ZYA-s brusni čep CILINDRIČNI
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: MX-HPC
  • dimenzija (D x D – s x L): 12 x 25–6 x 70 mm
  • Premer: 12 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Ustreznost materiala: Lito železo, jeklo, nerjavno jeklo
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Najdaljši življenjska doba zahvaljujoč popolnoma novo razviti geometriji rezanja
  • Najsodobnejša tehnologija premazov za trše in gladke rezkalne glave
  • Do dvakratna stopnja odstranitve v primerjavi z drugimi karbidnimi rezkarji premium razreda

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na litem železu, jeklu in nerjavnem jeklu
  • Za različna brusilna opravila na težko dostopnih mestih z ročnimi, pnevmatskimi ali električnimi stroji ter industrijskimi roboti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico