Opis:
Z napravo disk za grobo čiščenje STRIP-IT lahko z napravo obdelovanec brez težav odstranite rjo, barvo, lak in zaščito podvozja. Porozna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusno sredstvo, se soočajo z vsakim izzivom. Hkrati preprečujejo podmazovanje ali zamašitev diska. Grobi čistilni diski so nameščeni na fleksibilnih nosilcih iz steklenih vlaken, ki omogočajo uporabo na kotnih brusilnikih v kombinaciji z oporni brusni krožnik. Ta plošča uporabniku nudi tih brušenje brez utrujenosti z nizko proizvodnjo toplote.
Lastnosti:
- Oblika: Netkana groba čistilna plošča
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjaveče jeklo, plastika / PVC
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: GR A EX GROBO
- dimenzija (D x G x v): 100 x 13 x 12,7 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 13 mm
- Izvrtina: 12,7 mm
- Velikost zrnja: 10
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Fleksibilna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusnim granulatom za univerzalno uporabo
- Konstrukcija preprečuje mazanje in zamašitev podložke
- Nizka proizvodnja toplote
Uporaba:
- Uporablja se za odstranjevanje rje, barve in laka ali za pripravo površin za varjenje, spajkanje ali eloksiranje
Priporočilo:
- Različica s GROBA (črna) za fino delo na površinah
- Različica A EX. GROBA (rdeča) za večjo agresivnost in uporaba na robovih
- Različica s EX. GROBNA MEHKA (rjava) za maksimalno fleksibilnost in zmanjšanje vibracij
Posebnosti:
- Nizka proizvodnja toplote
- Največja agresivnost
- Ni masti ali zamazanosti podložke