DISK ZA ČIŠČENJE TERENA GR 125x22,2 R A EX.GROB za univerzalno uporabo

Št. art.: 34547536
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 34547536
EAN/GTIN 8024406560977
Številka proizvajalca 34547536
L-število L50140 2982

Opis

Opis:

Z napravo disk za grobo čiščenje STRIP-IT lahko z napravo obdelovanec brez težav odstranite rjo, barvo, lak in zaščito podvozja. Porozna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusno sredstvo, se soočajo z vsakim izzivom. Hkrati preprečujejo podmazovanje ali zamašitev diska. Grobi čistilni diski so nameščeni na fleksibilnih nosilcih iz steklenih vlaken, ki omogočajo uporabo na kotnih brusilnikih v kombinaciji z oporni brusni krožnik. Ta plošča uporabniku nudi tih brušenje brez utrujenosti z nizko proizvodnjo toplote.

Lastnosti:

  • Oblika: Netkana groba čistilna plošča
  • Ustreznost materiala: Nerjaveče jeklo, plastika / PVC, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: GR A EX GROBO
  • dimenzija (D x v): 125 x 22,2 mm
  • Premer: 125 mm
  • Izvrtina: 22,2 mm
  • Velikost zrnja: 10
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Fleksibilna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusnim granulatom za univerzalno uporabo in najboljše rezultate
  • Konstrukcija preprečuje mazanje in zamašitev podložke
  • Nizka proizvodnja toplote zaradi odprte strukture

Uporaba:

  • Uporablja se za odstranjevanje rje, barve in laka ali za pripravo površin za varjenje, spajkanje ali eloksiranje

Priporočilo:

  • Različica s GROBA (črna) za fino delo na površinah
  • Različica A EX. GROBA (rdeča) za večjo agresivnost in uporaba na robovih

Posebnosti:
  • Nizka proizvodnja toplote
  • Največja agresivnost

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico