VLIES disk za hitro menjavo 75xR A EX.GROB PREMIUM za univerzalno uporabo

Št. art.: 34547534
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brúsne rúno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34547534
EAN/GTIN 8024406061153
Številka proizvajalca 34547534

Opis

Opis:

S trakom disk za grobo čiščenje za mini kotni brusilnik lahko brez težav odstranite rjo, barvo, barvo in zaščito podvozja. Porozna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusno sredstvo, se soočajo z vsakim izzivom. Hkrati preprečujejo podmazovanje ali zamašitev diska. Material Strip-IT je razrezan na obliko diska in prilepljen na najlonsko navojno gred. Rdeči trak disk za grobo čiščenje iz keramičnega korunda (A/s EX. Je trši, agresivnejši in močnejši od standardne različice v črni barvi (s GROBB). Ta plošča uporabniku nudi tih brušenje brez utrujenosti z nizko proizvodnjo toplote.

Lastnosti:

  • Oblika: NETKANA podložka za hitro sprostitev
  • Ustreznost materiala: Nerjaveče jeklo, jeklo, plastika / PVC
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: GR A EX GROBO R
  • dimenzija (NAPRAVA D x): 75 x R mm
  • Premer: 75 mm
  • Velikost zrnja: 10
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Tih brušenje brez utrujenosti z nizko proizvodnjo toplote
  • Najlonska vlakna obogatena struktura zagotavlja agresivno brušenje
  • Ni masti ali zamazanosti podložke
  • Brez korozivnih komponent

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve, barve in zaščite podvozja z mini kotnim brusilnikom

Priporočilo:

  • Različica s GROBA (črna) za fino delo na površinah
  • Različica A EX. GROBA (rdeča) za večjo agresivnost in uporaba na robovih
  • Različica s EX. GROBNA MEHKA (rjava) za maksimalno fleksibilnost in zmanjšanje vibracij

Posebnosti:
  • Nizka proizvodnja toplote
  • Največja agresivnost
  • Ni masti ali zamazanosti podložke

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.