Opis:
PREMIUM 2v1 rezalna plošča, v praktični škatli 10 ali 50 kosov, je odlično orodje za različne aplikacije rezanja. S svojo močno zasnovo in visoko kemično čistostjo je to orodje idealna izbira za rezanje jekla in nerjavečega jekla. Ta rezalna plošča je izdelan iz visoko kakovostnih materialov in ponuja odlično vzdržljivost in vzdržljivost. S tem edinstvenim rezalna plošča-om lahko svoje delo opravite hitro in učinkovito.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 60 Q- BFP
- dimenzija (D x G x v): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 1 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 60
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbine in zmanjšanje trdnosti utrujenosti ter tako dosega najboljše rezultate tudi pri nerjavnem jeklu
- Najkrajši delovni čas zaradi odlične učinkovitosti rezanja in nizke toplotne obremenitve na obdelovanec (tvorba toplote)
- Visoko udobje zaradi elegantnih specifikacij
Uporaba:
- Za obdelavo različnih jeklenih in nerjavnih jekel
- Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala