Opis:
Krožne ščetke Basic za premi brusilnik so primerne za različne naloge na težko dostopnih mestih na skoraj vseh materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, les, aluminij, Baker, medenina ali les. Okrogle krtače s silicijevim karbidom so zelo trde in tako omogočajo visoke stopnje odstranjevanja pri snemanju zobnikov, delov ventilov in rezalnih robov profilov in cevi.
Lastnosti:
- Oblika: 52 R DK GREDI KROŽNE ŠČETKE
- Ustreznost materiala: Gelcoat, neželezne kovine, plastika / PVC, jeklo, nerjavno jeklo,
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: C180 0,9 mm
- dimenzija (D x L x v – GE x I): 75 x 10 x 15 – 6 x 30 mm
- Premer: 75 mm
- Debelina: 10 mm
- Velikost zrnja: 180
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
- Univerzalno orodje
- Krožne ščetke s silicijevim karbidom so zelo trde in tako omogočajo najvišjo stopnjo odstranjevanja
Uporaba:
- Za uporaba na skoraj vseh materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, medenina ali les
Priporočilo:
- Žica z DK brušenjem za brušenje zobnikov, delov ventilov, rezalnih robov profilov in cevi
Posebnosti:
- Dobra življenjska doba orodja in stopnje odstranjevanja
- Za težko dostopna mesta
- Vsestransko