Opis:
Z VRHUNSKIMI stisnjenimi kompaktnimi diski Tyrolit ponuja široko paleto različnih specifikacij - od agresivnega, trdnega orodja za posnemanje robov do mehkega orodja za popolno končno obdelavo površine. To pomeni, da lahko osvojite točke za široko paleto aplikacij na jeklu, nerjavnem jeklu, barvnih kovinah in plastiki. Mehkejša specifikacija na noben način ne spremeni površinske geometrije obdelovanca. Hkrati lahko z napravo premi brusilnik učinkovito upravljate težko dostopna območja. Poleg tega so ti PREMIUM diski boljši od drugih podobnih izdelkov, tudi zaradi odličnega življenjska doba-ja.
Lastnosti:
- Oblika: 1 NETKANI stisnjeni kompaktni disk
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo, plastika / PVC, barvne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: UW 2 S V REDU
- dimenzija (D x G x v): 76 x 3 x 9,6 mm
- Premer: 76 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 9,6 mm
- Velikost zrnja: 50
- Orodje za: premi brusilnik & brusni stroj
Prednosti:
- Maksimalna življenjska doba zaradi nizke pokritosti plošč in hladnega brušenja
- Univerzalno orodje
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, odstranjevanje robov, odstranjevanje prask, mešanje, satenasto dodelavo, Končna obdelava in strojna obdelava zvarov
Priporočilo:
- 2/3 s FINE za brušenje in poliranje
- 2 A Medium za odstranjevanje robov, poliranje in prehode
- 6 s FINE/6 A Medium za posnemanje robov, zaokroževanje ostrih robov in prehode
- 8 GROBO za ROBLJENJE, zaokroževanje ostrih robov in za prehode z večjo agresivnostjo