Stiskano kompaktno kolo 115x22 8 A GROB za jeklo/nezaščitno jeklo/NEM kovine

Št. art.: 34529814
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34529814
EAN/GTIN 8024406562797
Številka proizvajalca 34529814

Opis

Opis:

Za pripravo površin za poliranje potrebujete robustno in kakovostno orodje. PREMIUM PRE-POLJSKI je sestavljen iz več plasti brusna koprena doseči dolgo življenjsko dobo in robustnost. To pomeni, da se orodje lahko uporablja tudi za manjše postopke posnemanja.

Lastnosti:

  • Oblika: 28 NETKANI stisnjeni kompaktni disk
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: UW 8 A GROBO
  • dimenzija (D x v): 115 x 22,2 mm
  • Premer: 115 mm
  • Izvrtina: 22,2 mm
  • Velikost zrnja: 20
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Več plasti brusna koprena za maksimalno vzdržljivost in robustnost
  • Lahko se uporablja tudi za manjše operacije brušenja
  • Posebej zasnovan za doseganje najboljših rezultatov pri nenastavljivih kotnih brusilnikih

Uporaba:

  • Za pripravo površine za poliranje

Priporočilo:

  • 115 mm–3 500 vrt/min 125 mm–3 000 vrt/min

Posebnosti:
  • Idealno za jeklo, nerjavno jeklo in neželezne kovine
  • Visoka robustnost
  • Dolga življenjska doba

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.