Opis:
Z VRHUNSKO kompaktno ploščo za rane (konvolutni disk), lahkim posnemanjem, mešanjem zvarov, odstranjevanjem rje ali zaključkom pred poliranjem lahko izvedete v nobenem trenutku. Obdelava ne spremeni površinske geometrije obdelovanca in robovi niso posneti. Dolgotrajno orodje omogoča uporabnikom, da dosežejo izjemno enakomerno površino, hkrati pa proizvajajo zelo fino obdelavo. Kompaktne plošče so na voljo v različnih stopnjah trdote in specifikacijah.
Lastnosti:
- Oblika: 1 NETKANA kompaktna plošča za rane
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, plastika / PVC, barvne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: CW DBW 9 S FINO-H.
- dimenzija (D x G x v): 203 x 13 x 76,2 mm
- Premer: 203 mm
- Debelina: 13 mm
- Izvrtina: 76,2 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Brez sprememb v geometriji površine in brez posnemanja robov
- Odlična življenjska doba
- Zelo lep zaključek
Uporaba:
- Za odstranjevanje laserskih rezov in luknjanih obdelovancev
- Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev