Kompaktni disk za rane 152x13x25,4 8 S FEIN univerzalna uporaba

Št. art.: 34529722
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kompaktný kotúč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34529722
EAN/GTIN 8024406568942
Številka proizvajalca 34529722

Opis

Opis:

Z VRHUNSKO kompaktno ploščo za rane (konvolutni disk), lahkim posnemanjem, mešanjem zvarov, odstranjevanjem rje ali zaključkom pred poliranjem lahko izvedete v nobenem trenutku. Obdelava ne spremeni površinske geometrije obdelovanca in robovi niso posneti. Dolgotrajno orodje omogoča uporabnikom, da dosežejo izjemno enakomerno površino, hkrati pa proizvajajo zelo fino obdelavo. Kompaktne plošče so na voljo v različnih stopnjah trdote in specifikacijah.

Lastnosti:

  • Oblika: 1 NETKANA kompaktna plošča za rane
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, plastika / PVC, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: CW DBW 8 S FINO-H.
  • dimenzija (D x G x v): 152 x 13 x 25,4 mm
  • Premer: 152 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Brez sprememb v geometriji površine in brez posnemanja robov
  • Odlična življenjska doba
  • Zelo lep zaključek

Uporaba:

  • Za odstranjevanje laserskih rezov in luknjanih obdelovancev
  • Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.