Opis:
VRHUNSKE plošče SCM Heavy Duty (HD) omogočajo visoko zmogljivost brušenja z nizko hrapavostjo. To je nenazadnje posledica sestave materiala, ki je sestavljena iz keramično prevlečenega aluminijevega oksida in tako podpira agresivne procese strojne obdelave. Zaradi visoke stopnje odstranitve se lahko več postopkov brušenja zmanjša na en korak strojne obdelave. Plošče lahko namestite na različne podporne plošče. Izdelek je na voljo v treh različicah: 1. Z vnaprej luknjan središčna luknja; 2. Z luknjo za vpenjanje s pomočjo kovinskega obroča; 3: Brez luknje za oporni brusni krožnik s kavelj in zanke lepilnega sistema.
Lastnosti:
- Oblika: Netkani disk
- Ustreznost materiala: Nerjaveče jeklo, plastika / PVC, gelcoat, kompoziti, barvne kovine, Jeklo, les
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: SCM A EX Medium HD
- dimenzija (D x v): 115 x 22 mm
- Premer: 115 mm
- Izvrtina: 22 mm
- Velikost zrnja: 30
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Visoka zmogljivost brušenja z nizko hrapavostjo
- Najboljši življenjska doba in visoka odstranitev zalog
- Idealno za težke aplikacije
Uporaba:
- Za zmanjšanje hrapavosti, odstranjevanje ostankov barve, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarov ter odstranjevanje robov
- Strojna obdelava strojev za kemično in živilsko industrijo (proizvodnja in vzdrževanje), pohištvo iz nerjavečega jekla, ladjedelnice, odri iz nerjavečega jekla
- TN 34529674 in 34529678 brez odstranljive sredinske odprtine
Priporočilo:
- Uporabite na nastavljivih kotnih brusilnikih
Posebnosti:
- Najboljša življenjska doba orodja
- Najvišja agresivnost in zmogljivost odstranjevanja
- Idealno za težke aplikacije