Opis:
PREMIUM SCM diski so izdelani iz posebej razvitega materiala ″Scrim Back″, za katerega je značilna visoka struktura veziva. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in enakomerno obdelane površine. Plošče lahko namestite na različne podporne plošče. Izdelek je na voljo v treh različicah: 1. Z vnaprej luknjan središčna luknja; 2. Z luknjo za vpenjanje s pomočjo kovinskega obroča; 3: Brez luknje za oporni brusni krožnik s kavelj in zanke lepilnega sistema. Material je na voljo v treh izvedbah aluminijevega oksida za različne namene: Groba (rjava), srednja (rdeča) in zelo fina (modra)
Lastnosti:
- Oblika: Netkani disk
- Ustreznost materiala: Nerjaveče jeklo, plastika / PVC, gelcoat, kompoziti, barvne kovine, Jeklo, les
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: SCM GROBO
- dimenzija (D x v): 115 x 22 mm
- Premer: 115 mm
- Izvrtina: 22 mm
- Velikost zrnja: 20
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Enakomerni površinski rezultati
- Odlična življenjska doba orodja
- Hiter in agresiven učinek brušenja
- Hitra zamenjava diskov
Uporaba:
- Za zmanjšanje hrapavosti, odstranjevanje ostankov barve, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarov ter odstranjevanje robov
- Stroji za kemično in živilsko industrijo (proizvodnja in vzdrževanje), pohištvo iz nerjavnega jekla, avtomobilska in železniška gradnja, ladjedelnice, letalska industrija, Propelerji in reaktivni motorji, odri iz nerjavečega jekla
Priporočilo:
- Uporabite na nastavljivih kotnih brusilnikih
- Odstranite ″GROBI″ pesek za čiščenje, odstranjevanje rje in premaze
- Pesek „Medium“ za enostavno čiščenje in posnemanje robov
- „ZELO FINI“/„ULTRA FINI“ pesek za končno brušenje