VLIES disk 115 S ULTRA-FEIN PREMIUM univerzalna uporaba

Št. art.: 34529623
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brúsne rúno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34529623
EAN/GTIN 8024406041650
Številka proizvajalca 34529623

Opis

Opis:

PREMIUM SCM diski so izdelani iz posebej razvitega materiala ″Scrim Back″, za katerega je značilna visoka struktura veziva. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in enakomerno obdelane površine. Plošče lahko namestite na različne podporne plošče. Izdelek je na voljo v treh različicah: 1. Z vnaprej luknjan središčna luknja; 2. Z luknjo za vpenjanje s pomočjo kovinskega obroča; 3: Brez luknje za oporni brusni krožnik s kavelj in zanke lepilnega sistema. Material je na voljo v treh izvedbah aluminijevega oksida za različne namene: Groba (rjava), srednja (rdeča) in zelo fina (modra)

Lastnosti:

  • Oblika: Netkani disk
  • Ustreznost materiala: Nerjaveče jeklo, plastika / PVC, gelcoat, kompoziti, barvne kovine, Jeklo, les
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: SCM S ULTRA FINO
  • Premer: 115 mm
  • Velikost zrnja: 70
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Enakomerni površinski rezultati
  • Odlična življenjska doba orodja
  • Hiter in agresiven učinek brušenja
  • Hitra zamenjava diskov

Uporaba:

  • Za zmanjšanje hrapavosti, odstranjevanje ostankov barve, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarov ter odstranjevanje robov
  • Stroji za kemično in živilsko industrijo (proizvodnja in vzdrževanje), pohištvo iz nerjavnega jekla, avtomobilska in železniška gradnja, ladjedelnice, letalska industrija, Propelerji in reaktivni motorji, odri iz nerjavečega jekla

Priporočilo:

  • Uporabite na nastavljivih kotnih brusilnikih
  • Odstranite ″GROBI″ pesek za čiščenje, odstranjevanje rje in premaze
  • Pesek „Medium“ za enostavno čiščenje in posnemanje robov
  • „ZELO FINI“/„ULTRA FINI“ pesek za končno brušenje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico