DCE-SILENT rezalni listi za suho rezanje 400x3,2/2,5x25,4 PREMIUM Universal

Št. art.: 34517729
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 34517729
EAN/GTIN 9003173102770
Številka proizvajalca 34517729

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: C73GW 50157 L DIAMANTKREISSAGE
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 39,4 - 3,2 - 14
  • dimenzija (D x D / E x v): 400 x 3,2 / 2,5 x 25,4 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 3,2 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Ročne žage

Prednosti:

  • Noise reduction of approx. 50% (10 dB) thanks to stable, high-quality and smooth running SILENT steel cores
  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime

Uporaba:

  • For machining concrete, bricks, masonry and concrete blocks
  • Only suitable for electric cut-off machines

Priporočilo:

  • For all reinforcement levels

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico