Disk iz vlaken CERABOND X 125x22 mm CA-P94 V CA24 jeklo/neležajno jeklo

Št. art.: 34486197
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Hrubovací brúsny kotúč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34486197
EAN/GTIN 9003173100059
Številka proizvajalca 34486197
L-število L50140 2680
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

PREMIUM CERABOND X fiberdisk je kot nalašč za zahtevna brusilna dela na jeklu in nerjavnem jeklu. Zahvaljujoč keramičnemu zrnu v kombinaciji z edinstvenim sistemom vezave, ta orodja dosežejo visoko stopnjo odstranitve v daljšem časovnem obdobju. Za grobo brušenje na posebej trdih površinah so plošče iz vlaken iz serije CERABOND X vaša prva izbira.

Lastnosti:

  • Oblika: Plošča IZ VLAKEN
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjaveče jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: CA-P94 V CA24
  • dimenzija (D x v / NAPRAVA): 125 x 22 / 4 mm
  • Premer: 125 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Velikost zrnja: 24
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Najhitrejša odstranitev zaradi edinstvene strukture zrnja
  • Dosledna agresivnost
  • Najvišja življenjska doba zahvaljujoč hladilni plasti

Uporaba:

  • Za grobo brušenje ter odstranjevanje rje in odstranjevanje robov trdih površin iz jekla in nerjavnega jekla

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 24/36/40/60 za maksimalno odstranitev
  • Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo

Posebnosti:
  • Idealno za jeklo in nerjavno jeklo
  • Največja odstranitev
  • Maksimalna življenjska doba zahvaljujoč posebni hladilni plasti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico