SNGX 150716 T02020 IS45C Negativne kvadratne obojestranske rezalne ploščice s keramično kaloto za obdelavo litega železa

Št. art.: 3448454
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
Cena za10 kos: 414,00 €
Dobavljivo v 6-8 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3448454
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075555424
Kopiraj
Številka proizvajalca 3448454
Kopiraj

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,88 mm, notranji krog premer (IC) 15,88 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 15,88 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 5 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 15,88 mm
  • Velikost WSP 554 T0
  • Debelina ploščice (s): 7,94 mm
  • Največji pomik 0,5 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,5 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,05 mm/vrt

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico