DDL-HH Suhi svedri 112x280x11/4″ PREMIUM Universal

Št. art.: 34482416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34482416
EAN/GTIN 9003173091722
Številka proizvajalca 34482416

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: VOTLI DIAMANT 50123 - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 24 - 3,5 - 11,3
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 112 x 280 x 11/4″ mm
  • Premer: 112 mm
  • Debelina: 280 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
  • Zelo dolga življenjska doba.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico