Opis:
PREMIUM DEEP Cut PROTECTION rezalna plošča naredi še en pomemben korak k večji varnosti. Posebno oko preprečuje, da bi se luknja zlomila, tudi pri največji potopitvi v obdelovanec ali v stiku z ostrimi robovi. Ta plošča se zato sooča z vsakim izzivom rezanja.
Lastnosti:
- Oblika: 42 rezalna plošča CR., tkivo.
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 46 Q- BFP
- dimenzija (D x U x v): 150 x 1,2 x 22,23 mm
- Premer: 150 mm
- Debelina: 1,2 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 46
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Očesca z GLOBOKO ZAŠČITO Cut preprečuje, da bi luknja izbruhnila
- Maksimalno potopitev v obdelovanec in stik z ostrimi robovi obdelovanca, ne da bi poškodovali disk
- DEEP Cut ZAŠČITA je še en korak k varnosti uporabnikov
- Visoko udobje zaradi elegantnih specifikacij
Uporaba:
- Za obdelavo različnih jeklenih in nerjavnih jekel
- Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala