Grobo brušenje FASTCUT 150x6x22,23 mm A30P BASIC jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34468718
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34468718
EAN/GTIN 9003173028841
Številka proizvajalca 34468718

Opis

Opis:

Basic FASTCUT plošča za grobo brušenje za kotni brusilnik zagotavlja visoko odstranitev zalog v kratkem času v kombinaciji z dobro življenjsko dobo. To je doseženo s pomočjo posebej razvite tehnologije FASTCUT iz Tirolita. Ta plošča se lahko uporablja univerzalno za brušenje površin in robov na različnih jeklenih in nerjavnih jeklenih kvalitetah in ne sme manjkati v nobenem škatla za orodje-ju.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
  • Vs/max: 72 m/s.
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: A 30 P- BFB
  • dimenzija (D x U x v): 150 x 6 x 22,23 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Tehnologija FASTCUT za hitro odstranitev velikih zalog
  • Univerzalna uporaba
  • Dobra življenjska doba

Uporaba:

  • Za površinsko in robno brušenje na različnih jeklenih in nerjavnih jeklenih kvalitetah

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico