IHP 263 IC948 Zamenljive vrtalne glave za svedre DCN, za obdelavo materialov ISO P (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3445797
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3445797
EAN/GTIN 7291075488296
Številka proizvajalca 3445797
L-število L24050 2706

Opis

Opis:

  • Modularne vrtalne glave
  • Premer rezanja (DC): 26,3 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 26,0
  • Nogel, 1. stopnja (SIG): 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 26.3 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 11.07 mm
  • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 26.0
  • Kot tocke (SIG): 140 Degrees
  • Dolžina tocke (PL): 4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse